LOVEJOY 68514476963 Esnek Şaft Kaplini, 266 İnç Lbs Tork, 2.205 İnç Çap, 0.5470 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YQX
Model: 68514476963
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.0160 " |
Körük Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M6 |
Kaplin Boyutu | BWLC65 |
Bağlantı Tipi | Körük Kaplini |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 10.58 oz. |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.591 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.984 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 212 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10200 rpm |
Min. Delik | 0.394 " |
Atalet Momenti | 0.5470 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 266 inç-lbs. |
Dış Çap. | 2.205 " |
Uzunluk | 2.559 " |
Paralel Hizalama | 0.004 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | BWLC Serisi |
stil | Kelepçe |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 318600 inç-lbs./rad |
hacim | 12.44192 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.3 |
PLATFORM | Model | + | Bağlantı Tipi | Açısal kaçıklık | Eksenel Yanlış Hizalama | Boyut HD | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLC63 1/2x3/4 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Körük Stili | - | +/- 0.020 " | - | 12mm | 25mm | 12,700 rpm | €96.47 | ||
68514476960 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.5 Derece | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | €396.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476961 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.5 Derece | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | €396.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476982 | Esnek Mil Kaplini | - | 1.5 Derece | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | €396.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476973 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1 Derece | 0.016 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | €537.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476974 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1 Derece | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | €740.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476959 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Körük Kaplini | 1.50 Derece | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00