Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476980 Esnek Şaft Kaplini, 1328 İnç Lbs Tork, 3.228 İnç Çap, 9.5610 Lb İnç Kare. Eylemsizlik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CM7YRN Model: 68514476980
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
€719.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Açısal kaçıklık1 Derece
Eksenel Yanlış Hizalama0.0160 "
Körük MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik boyutu1 1 / 2 "
Delik TipiSıkılmış
Kelepçe Vida BoyutuM10
Kaplin BoyutuBWLC91
Bağlantı TipiKörük Kaplini
Kaplin Ağırlığı (Lb.)81.13 oz.
Boyut HD3.307 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu0.846 "
Maks. Alan sayısı Delik1.575 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı212 Derece F
Maks. Hızlandırmak6800 RPM
Min. Delik0.787 "
Atalet Momenti9.5610 lbs.in.sq.
Nominal Tork1328 inç-lbs.
Dış Çap.3.228 "
Uzunluk3.583 "
Paralel Hizalama0.008 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514456618.pdf
DiziBWLC Serisi
stilKelepçe
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Burulma sertliği1336350 inç-lbs./rad
hacim37.33480 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.28

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Bağlantı TipiAçısal kaçıklıkEksenel Yanlış HizalamaBoyut HDDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Kaplin, Körük, Delik, 1/2 In x 3/4 In | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4Hareket Kontrol BağlantısıKörük Stili-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm€96.47
LOVEJOY 68514476960 Körüklü Şaft Kaplini, Dış Çap 1.722 İnç, Uzunluk 2.48 İnç, Alüminyum | AM4TRQ 76960 68514476960Hareket Kontrol Bağlantısı-1.5 Derece0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476961 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.2600 İnç OD, 1.6140 İnç Uzunluk | AN9BCH 76961 68514476961Hareket Kontrol Bağlantısı-1.5 Derece0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476982 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.5750 İnç OD, 1.8500 İnç Uzunluk | AN9BCK 76982 68514476982Esnek Mil Kaplini-1.5 Derece0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476973 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.7720 İnç OD, 2.4800 İnç Uzunluk | AN9BCL 76973 68514476973Hareket Kontrol Bağlantısı-1 Derece0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476974 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.7720 İnç OD, 2.4800 İnç Uzunluk | AN9BCN 76974 68514476974Hareket Kontrol Bağlantısı-1 Derece0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476959 Esnek Şaft Kaplini, 159 İnç Lbs Tork, 1.772 İnç Çap, 0.2730 Lb İnç Kare. atalet | CM7YQV 68514476959Hareket Kontrol BağlantısıKörük Kaplini1.50 Derece0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476980 Esnek Şaft Kaplini, 1328 İnç Lbs Tork, 3.228 İnç Çap, 9.5610 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
€719.60 / Adet