LOVEJOY 68514476989 Esnek Şaft Kaplini, 3.54 İnç Lbs Tork, 0.591 İnç Çap, 0.0090 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YRQ
Model: 68514476989
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 1.20 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.0090 " |
Körük Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Delik boyutu | 1 / 4 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M2 |
Kaplin Boyutu | BWC21 |
Bağlantı Tipi | Standart Körüklü Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 0.30 oz. |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.276 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.256 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 212 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 15000 rpm |
Min. Delik | 0.118 " |
Atalet Momenti | 0.0090 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 3.54 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.591 " |
Uzunluk | 0.827 " |
Paralel Hizalama | 0.004 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | BWC Serisi |
stil | Kelepçe |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 2248 inç-lbs./rad |
hacim | 0.28886 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Model | + | Bağlantı Tipi | Açısal kaçıklık | Eksenel Yanlış Hizalama | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x1/4 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Körük Kelepçeleri | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €53.09 | |
BWC41 3/8x3/8 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Körük Kelepçe Stili | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €244.19 | |
68514476956 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000rpm | 0.236 " | €218.27 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477001 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000rpm | 0.315 " | €258.20 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476947 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | - | €178.35 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476992 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.008 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000rpm | 0.118 " | €162.37 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476949 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | 0.118 " | €178.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00