LOVEJOY 68514477005 Esnek Şaft Kaplini, 88.50 İnç Lbs Tork, 1.575 İnç Çap, 0.7890 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YTA
Model: 68514477005
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 1.20 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.0160 " |
Körük Malzemesi | Paslanmaz çelik |
bir delik | 10mm X 12mm |
B deliği | 10mm X 12mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M4 |
Kaplin Boyutu | BWC47 |
Bağlantı Tipi | Standart Körüklü Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 120 g |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 14.50mm |
Maks. Alan sayısı Delik | 19mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 212 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 15000 rpm |
Min. Delik | 8mm |
Atalet Momenti | 0.7890 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 88.50 inç-lbs. |
Dış Çap. | 40mm |
Uzunluk | 47.000mm |
Paralel Hizalama | 0.006 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | BWC Serisi |
stil | Kelepçe |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 71420 inç-lbs./rad |
hacim | 4.58916 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Model | + | Bağlantı Tipi | Açısal kaçıklık | Eksenel Yanlış Hizalama | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476994 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.008 " | 7mm | 6.5mm | 15000rpm | 3 mm | €162.37 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477000 | Esnek Mil Kaplini | Standart Körükler | 1.2 Derece | 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €218.27 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476990 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0090 " | 7mm | 6.50mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476991 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0090 " | 7mm | 6.50mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476993 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0080 " | 7mm | 6.50mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476995 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0100 " | 9mm | 10mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476996 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0100 " | 9mm | 10mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00