LOVEJOY 68514477041 Hareket Kontrol Kaplini, 2 İnç Lbs Tork, 0.5 İnç Çap, 0.00 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YTL
Model: 68514477041
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | ± 0.010" |
Delik boyutu | 1 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M2 |
Kaplin Boyutu | ASB3 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 0.20 oz. |
Bitiş | Eloksal |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.236 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.197 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10000 rpm |
Min. Delik | 0.118 " |
Atalet Momenti | 0.0000 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 2 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.500 " |
Uzunluk | 0.752 " |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | ASB Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 318.60 inç-lbs./rad |
hacim | 0.18800 cu. içinde. |
Model | Min. Delik | bir delik | B deliği | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Burulma sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477053 | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | - | 15 inç-lbs. | - | - | - | €170.37 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inç-lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inç-lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inç-lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477050 | 0.236 " | - | - | 0.0110 lbs.in.sq. | 10 inç-lbs. | 1.000 " | 1.252 " | 920.40 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00