LOVEJOY 68514477053 Tek Kirişli Kaplin, 3/8 x 1/2 İç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
bir delik | 3 / 8 "x 1 / 2" |
B deliği | 3 / 8 "x 1 / 2" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | ASB6 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kaplin |
Bitiş | Eloksal |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Nominal Tork | 15 inç-lbs. |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
UPC | 685144770530 |
Model | Min. Delik | bir delik | B deliği | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Burulma sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477041 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inç-lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000 lbs.in.sq. | 2 inç-lbs. | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inç-lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.0010 lbs.in.sq. | 3.40 inç-lbs. | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.0020 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477050 | 0.236 " | - | - | 0.0110 lbs.in.sq. | 10 inç-lbs. | 1.000 " | 1.252 " | 920.40 inç-lbs./rad | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00