LOVEJOY 69790400174 Kovan Kaplin Flanşı, O Ringli, OD. 7 inç, Uzunluk 5 inç, Çelik
Madde: AK3XUR
Model: 69790400174
€363.58 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kollu |
Renk | madeni |
Boyut AD | 2.94 " |
Boyut D | 4.86 " |
Boyut FD | 7" |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 0.13 " |
Hub Stili | Açık Cıvata |
Delik Boyu | 2.44 " |
Malzeme | 1045 Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1.5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.874 " |
Maks. Hız (Dengeli) | 7500 RPM |
Maks. Hız (Dengesiz) | 5000 RPM |
Paralel Hizalama | 0.085 " |
beden | 2" |
stil | Açık Cıvata Kovanı |
Tork | 31500 In.Lbs. |
Tip | Kollu |
Model | Maks. Hız (Dengeli) | Boyut AD | Boyut D | Maks. Hız (Dengesiz) | Paralel Hizalama | beden | stil | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400198 | 6000 RPM | 3.97 " | 6.84 " | 4000 RPM | 0.115 " | 3" | Açık Cıvata Kovanı | 94500 In.Lbs. | €575.40 | TEKLİF TALEBİ
|
69790400141 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | Açık Cıvata Kovanı | 7600 In.Lbs. | €249.33 | TEKLİF TALEBİ
|
69790400142 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | Kefenli Cıvata Kol | 7600 In.Lbs. | €249.33 | TEKLİF TALEBİ
|
69790400158 | 8250 RPM | 2.32 " | 3.97 " | 5500 RPM | 0.06 " | 1" | Açık Cıvata Kovanı | 18900 In.Lbs. | €339.36 | TEKLİF TALEBİ
|
69790400175 | 7500 RPM | 2.94 " | 4.86 " | 5000 RPM | 0.085 " | 2" | Kefenli Cıvata Kol | 31500 In.Lbs. | €363.58 | TEKLİF TALEBİ
|
69790400186 | 6600 RPM | 3.47 " | 5.84 " | 4400 RPM | 0.105 " | 2 1 / 2 " | Açık Cıvata Kovanı | 56700 In.Lbs. | €474.04 | TEKLİF TALEBİ
|
69790400209 | 5250 RPM | 4.57 " | 7.91 " | 3500 RPM | 0.13 " | 3 1 / 2 " | Açık Cıvata Kovanı | 151200 In.Lbs. | €975.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00