LOVEJOY 69790405258 Kaplin Izgarası, Dış Çap 408.94 mm, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Bağlantısı |
derinlik | 178.054 mm |
Izgara Kaplin Boyutu | 1160 |
Yükseklik | 408.94 mm |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Dış Çap. | 408.94 mm |
genişlik | 408.94 mm |
Model | Izgara Kaplin Boyutu | Dış Çap. | genişlik | derinlik | Yükseklik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405244 | 1020 | 57.15 mm | 57.15 mm | 42.926 mm | 57.15 mm | Alaşımlı Çelik | €110.36 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405245 | 1030 | 66.80 mm | 66.802 mm | 44.45 mm | 66.802 mm | Alaşımlı Çelik | €138.85 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405246 | 1040 | 74.68 mm | 74.676 mm | 45.974 mm | 74.676 mm | Alaşımlı Çelik | €160.19 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405247 | 1050 | 90.42 mm | 90.424 mm | 55.626 mm | 90.424 mm | Alaşımlı Çelik | €199.33 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405248 | 1060 | 103.63 mm | 103.632 mm | 57.15 mm | 103.632 mm | Alaşımlı Çelik | €259.87 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405249 | 1070 | 114.30 mm | 114.3 mm | 60.452 mm | 114.3 mm | Alaşımlı Çelik | €355.93 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405250 | 1080 | 141.22 mm | 141.224 mm | 81.026 mm | 141.224 mm | Alaşımlı Çelik | €480.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00