Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 GEC-187-4-010 Parmak Freze | AA6RPY 14T011

MICRO 100 GEC-187-4-010 Parmak Freze

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6RPY Modeli: GEC-187-4-010Çapraz Referans: 14T011
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
€40.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.01 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 16 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliKöşe yarıçapı
Bitiş StiliKöşe yarıçapı
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Liste numarasıG.E.C.
Malzemekarbit
Freze Çapı3 / 16 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk2"
Şaft Dia.3 / 16 "
TipKaba işleme / Son işlem

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKöşe yarıçapıÇapBitişKesim UzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 GEC-031-3-005 Parmak Freze | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "kaplanmamış5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€35.60
MICRO 100 GEC-031-3-005X Parmak Freze | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN Kaplamalı5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€44.57
MICRO 100 GEC-031-4-005 Parmak Freze | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "kaplanmamış5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.99
MICRO 100 GEC-031-4-005X Parmak Freze | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN Kaplamalı5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€44.57
MICRO 100 GEC-062-2-005 Parmak Freze | AA6RNL 14R962 GEC-062-2-0050.005 "1 / 16 "kaplanmamış3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€34.37
MICRO 100 GEC-062-2-010X Parmak Freze | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "AlTiN Kaplamalı3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€4.69
MICRO 100 GEC-062-3-005 Parmak Freze | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "kaplanmamış3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€31.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 GEC-187-4-010 Parmak Freze
€40.86 / Adet