+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 3-1 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik ve Anahtar Yolu |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut FD | 5.88 " |
Boyut FL | 0.5 " |
Boyut G1 | 0.118 " |
Boyut HD | 4.87 " |
Boyut L (Yatay Stil Kapak) | 4.8 " |
Boyut L (Dikey Stil Kapak) | 1.86 " |
Boyut R | 3.75 " |
Boyut SL | 1.03 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut G) - Normal Boşluk | 0.118 " |
Izgara Kaplin Boyutu | 1090 |
Göbek malzemesi | 1045 Çelik |
Kama Boyutu | 3 / 4 "x 3 / 8" |
Delik Boyu | 3.88 " |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama | 0.007 " |
Maks. Çalışma Sırasında Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.028 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 3.5 " |
Maks. Paralel Yanlış Hizalama | 0.008 " |
Maks. Çalışma Sırasında Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.016 " |
Maks. Hız (Yatay Stil Kapak) | 3600 rpm |
Maks. Hız (Dikey Stil Kapak) | 4000 rpm |
Min. Delik | 1.062 " |
Nominal Tork | 33000 In.Lbs. |
Dış Çap (Yatay Stil Kapak) | 8.39 " |
Dış Çap (Dikey Tip Kapak) | 7.88 " |
Uzunluk | 7.88 " |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 1.03 " |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 5 / 16-18 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Izgara Bağlantısı |