+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 3-1 / 2 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik ve Anahtar Yolu |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut FD | 7.75 " |
Boyut FL | 0.63 " |
Boyut G1 | 0.177 " |
Boyut HD | 5.59 " |
Boyut L (Yatay Stil Kapak) | 6.12 " |
Boyut L (Dikey Stil Kapak) | 2.38 " |
Boyut R | 4.75 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut G) - Normal Boşluk | 0.177 " |
Izgara Kaplin Boyutu | 1100 |
Göbek malzemesi | 1045 Çelik |
Kama Boyutu | 7 / 8 "x 7 / 16" |
Delik Boyu | 4.75 " |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama | 0.008 " |
Maks. Çalışma Sırasında Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.032 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 4" |
Maks. Paralel Yanlış Hizalama | 0.01 " |
Maks. Çalışma Sırasında Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.02 " |
Maks. Hız (Yatay Stil Kapak) | 2400 rpm |
Maks. Hız (Dikey Stil Kapak) | 3250 rpm |
Min. Delik | 1.625 " |
Nominal Tork | 55550 In.Lbs. |
Dış Çap (Yatay Stil Kapak) | 9.84 " |
Dış Çap (Dikey Tip Kapak) | 9.69 " |
Uzunluk | 9.69 " |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | Tespit vidası yok |
stil | Sıkılmış |
Tip | Izgara Bağlantısı |