LOVEJOY 69790405796 Izgara Kaplin Göbeği 35 mm, 10 x 3.3 mm Kama Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 35 mm |
Delik Tipi | Bitmiş Delik ve Anahtar Yolu |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut FD | 73 mm |
Boyut FL | 9.65 mm |
Boyut G1 | 3 mm |
Boyut HD | 49.2 mm |
Boyut L (Yatay Stil Kapak) | 68.33 mm |
Boyut L (Dikey Stil Kapak) | 25.4 mm |
Boyut R | 47.75 mm |
Boyut SL | 7.87 mm |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut G) - Normal Boşluk | 3 mm |
Izgara Kaplin Boyutu | 1030 |
Yükseklik | 1.94 " |
Göbek malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Kama Boyutu | X 10 mm 3.3 mm |
Delik Boyu | 47.75 mm |
Maks. Kurulumda Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.003 " |
Maks. Çalışma Sırasında Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.011 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 35 mm |
Maks. Kurulumda Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.006 " |
Maks. Çalışma Sırasında Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.012 " |
Maks. Hız (Yatay Stil Kapak) | 4500 rpm |
Maks. Hız (Dikey Stil Kapak) | 6000 rpm |
Min. Delik | 12 mm |
Nominal Tork | 149 Nm |
Dış Çap (Yatay Stil Kapak) | 110 mm |
Dış Çap (Dikey Tip Kapak) | 120.7 mm |
Uzunluk | 98.5 mm |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 7.87 mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 8-32 |
stil | Sıkılmış |
genişlik | 1.94 " |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Izgara Kaplin Boyutu | Yükseklik | genişlik | Delik Boyu | Boyut HD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405782 | 16 mm | X 5 mm 2.3 mm | 1020 | 1.56 " | 1.56 " | 47.75 mm | 39.7 mm | €96.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
69790405821 | 55 mm | X 16 mm 4.3 mm | 1070 | 3.44 " | 3.44 " | 76.2 mm | 87.3 mm | €288.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00