LOVEJOY 69790405782 Izgara Kaplin Göbeği 16 mm, 5 x 2.3 mm Kama Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 16 mm |
Delik Tipi | Bitmiş Delik ve Anahtar Yolu |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut FD | 63.5 mm |
Boyut FL | 9.65 mm |
Boyut G1 | 3 mm |
Boyut HD | 39.7 mm |
Boyut L (Yatay Stil Kapak) | 66.55 mm |
Boyut L (Dikey Stil Kapak) | 24.38 mm |
Boyut R | 47.75 mm |
Boyut SL | 12.7 mm |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut G) - Normal Boşluk | 3 mm |
Izgara Kaplin Boyutu | 1020 |
Yükseklik | 1.56 " |
Göbek malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Kama Boyutu | X 5 mm 2.3 mm |
Delik Boyu | 47.75 mm |
Maks. Kurulumda Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.002 " |
Maks. Çalışma Sırasında Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.009 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 28 mm |
Maks. Kurulumda Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.006 " |
Maks. Çalışma Sırasında Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.012 " |
Maks. Hız (Yatay Stil Kapak) | 4500 rpm |
Maks. Hız (Dikey Stil Kapak) | 6000 rpm |
Min. Delik | 12 mm |
Nominal Tork | 52 Nm |
Dış Çap (Yatay Stil Kapak) | 101.6 mm |
Dış Çap (Dikey Tip Kapak) | 111.3 mm |
Uzunluk | 98.5 mm |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 12.7 mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 8-32 |
stil | Sıkılmış |
genişlik | 1.56 " |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Izgara Kaplin Boyutu | Yükseklik | genişlik | Delik Boyu | Boyut HD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405796 | 35 mm | X 10 mm 3.3 mm | 1030 | 1.94 " | 1.94 " | 47.75 mm | 49.2 mm | €107.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
69790405821 | 55 mm | X 16 mm 4.3 mm | 1070 | 3.44 " | 3.44 " | 76.2 mm | 87.3 mm | €288.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00