LOVEJOY 69790413906 Disk Kaplin Göbeği, Dış Çap 110 mm, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Kaplin Göbeği |
İKİ disk paketli kaplinler için Eksenel Yanlış Hizalama (+-D Ka) | 2.1 mm |
Delik boyutu | 32 mm |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Disk |
Boyut FD | 110 mm |
Boyut HD | 65 mm |
Boyut PW | 8.41 mm |
Boyut S | 72 mm |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 89 mm |
Göbek malzemesi | AISI 1045 |
Hub Stili | Standart |
Kama Boyutu | X 10 mm 3.3 mm |
Delik Boyu | 50.04 mm |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama (tek disk paketi başına) | 1.5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 46 mm |
Maks. Hız (Dengeli) | 18000 rpm |
Maks. Hız (Dengesiz) | 7200 rpm |
Maks. dönme momenti | 1150 Nm |
Nominal Tork | 575 Nm |
Uzunluk | 189 mm |
100 rpm'de Nominal Güç | 8 hp |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | 110-6 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Disk Kaplin Hub'ları |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Vida Boyutunu Ayarla | Delik Boyu | Nominal Tork | Boyut FD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790414261 | 19 mm | X 6 mm 2.8 mm | Tespit vidası yok | 39.88 mm | 240 Nm | 90 mm | €311.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00