LOVEJOY 69790414261 Disc Coupling Hub, Bore 19 mm, Outside Diameter 90 mm, Steel
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Kaplin Göbeği |
İKİ disk paketli kaplinler için Eksenel Yanlış Hizalama (+-D Ka) | 1.5 mm |
Delik boyutu | 19 mm |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Disk |
Boyut FD | 90 mm |
Boyut HD | 58 mm |
Boyut PW | 7.49 mm |
Boyut S | 45 mm |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 60 mm |
Göbek malzemesi | AISI 1045 |
Hub Stili | Standart |
Kama Boyutu | X 6 mm 2.8 mm |
Delik Boyu | 39.88 mm |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama (tek disk paketi başına) | 1.5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 38 mm |
Maks. Hız (Dengeli) | 22700 rpm |
Maks. Hız (Dengesiz) | 9100 rpm |
Maks. dönme momenti | 480 Nm |
Nominal Tork | 240 Nm |
Uzunluk | 134 mm |
100 rpm'de Nominal Güç | 3.5 hp |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | 90-6 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Disk Kaplin Hub'ları |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Vida Boyutunu Ayarla | Delik Boyu | Nominal Tork | Boyut FD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790413906 | 32 mm | X 10 mm 3.3 mm | Tespit vidası yok | 50.04 mm | 575 Nm | 110 mm | €344.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00