LOVEJOY 69790497650 Disk Kaplin Göbeği, SX278-6 Kaplin Boyutu, 10.95 İnç Flanşlı OD, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Kaplin Göbeği |
İKİ disk paketli kaplinler için Eksenel Yanlış Hizalama (+-D Ka) | 0.205 " |
Delik boyutu | 4-1 / 2 " |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Disk |
Boyut FD | 10.95 " |
Boyut HD | 6.85 " |
Boyut PW | 0.835 " |
Boyut S | 6.96 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 8.63 " |
Göbek malzemesi | AISI 1045 |
Hub Stili | Standart |
Kama Boyutu | 1 "x 1 / 2" |
Delik Boyu | 4.92 " |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama (tek disk paketi başına) | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 4.88 " |
Maks. Hız (Dengeli) | 7000 rpm |
Maks. Hız (Dengesiz) | 2800 rpm |
Maks. dönme momenti | 251400 In.Lbs. |
Nominal Tork | 125700 In.Lbs. |
Uzunluk | 18.47 " |
100 rpm'de Nominal Güç | 199.5 hp |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | 278-6 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Disk Kaplin Hub'ları |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Vida Boyutunu Ayarla | Delik Boyu | Nominal Tork | Boyut FD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790413308 | 4-3 / 8 " | 1 "x 1 / 2" | Tespit vidası yok | 4.92 " | 125700 In.Lbs. | 10.95 " | €1,671.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
69790414395 | 2-3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | Tespit vidası yok | 3.94 " | 62000 In.Lbs. | 8.98 " | €1,028.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00