Lovejoy Adb5 3/8x3/8 | Kaplin Çift Kiriş, 3/8 X 3/8 In Delik | 1cyd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 Kaplin Çift Kiriş, 3/8 x 3/8 İç Delik | AA9FVD 1CYD5 / 76842

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 Kaplin Çift Kiriş, 3/8 x 3/8 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9FVD Model: ADB5 3/8x3/8Çapraz Referans: 1CYD5 / 76842

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€60.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.010 "
bir delik3 / 8 "x 3 / 8"
B deliği3 / 8 "x 3 / 8"
Delik Dia.3/8 x 3/8 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuADB5
Bağlantı TipiÇift Kirişli Kaplin
BitişEloksal
Merkez Çapı1"
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu11mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık7 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 010
Maks. Alan sayısı Delik12.70mm
Maks. Alan sayısı Delik12.70 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.200 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM10,000
Maks. Hızlandırmak10,000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Min. Delik7.50mm
Nominal Tork20 inç-lbs.
Dış Çap.1"
Uzunluk38.1mm
Paralel Hizalama0.015 "
Vida BoyutuM3
Vida tipiKelepçe vidası
bedenADB5
stilÇift Kirişli Kelepçe
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork20 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiHU

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 Kaplin Çift Kiriş, 3/8 x 3/8 İç Çap
€60.86 / Adet