Lovejoy Bwc41 1/2x3/8 | Kaplin Körükleri, 1/2 X 3/8 İç Çap | 1cyf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Kaplin Körükleri, 1/2 x 3/8 İç Delik | AA9FVY 1CYF5

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Kaplin Körükleri, 1/2 x 3/8 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FVY Model: BWC41 1/2x3/8Çapraz Referans: 1CYF5
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
€505.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.012 "
Körük MalzemesiPaslanmaz çelik
bir delik1/2 "X 3/8"
B deliği1/2 "X 3/8"
Delik Dia.1/2 x 3/8 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuBWC41
Bağlantı TipiKörük Kelepçeleri
Merkez Çapı1.26 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu14mm
MalzemeAlüminyum Göbekler, Paslanmaz Çelik Körükler
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.2 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.012
Maks. Alan sayısı Delik16mm
Maks. Alan sayısı Delik16.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.212 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.004
Maks. RPM15,000
Maks. Hızlandırmak15,000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)212
Min. Delik6mm
Nominal Tork39.83 inç-lbs.
Dış Çap.1.26 "
Uzunluk41mm
Paralel Hizalama0.004 "
Vida BoyutuM4
Vida tipiKelepçe vidası
bedenBWC41
stilKörük Kelepçesi
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork39.83 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Eksenel Yanlış Hizalamabir delikMaks. Alan sayısı DelikMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMMaks. HızlandırmakMin. DelikÜcret
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 Kaplin Körükleri, 1/2 x 1/2 İç Delik | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€253.01
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 Kaplin Körükleri, 5/8 x 5/8 İç Delik | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€106.18
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 Kaplin Körükleri, 5/8 x 3/4 İç Delik | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€192.94
LOVEJOY BWLC63 3/4x1 Kaplin Körükleri, 3/4 x 1 İç Delik | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€192.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Kaplin Körükleri, 1/2 x 3/8 İç Çap
€505.88 / Adet