Aşkın Keyfi Bwlc63 3/4x1 | Kaplin Körükleri, 3/4 X 1 İç Delik | 1cyg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 Kaplin Körükleri, 3/4 x 1 İç Delik | AA9FWF 1CYG3 / 76984

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 Kaplin Körükleri, 3/4 x 1 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9FWF Modeli: BWLC63 3/4x1Çapraz Referans: 1CYG3 / 76984
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
€440.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.020 "
Körük MalzemesiPaslanmaz çelik
bir delik3 / 4 "x 1"
B deliği3 / 4 "x 1"
Delik Dia.3/4 x 1 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuBWLC63
Bağlantı TipiKörük Kelepçe Stili
Merkez Çapı1.772 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu12mm
MalzemeAlüminyum Göbekler, Paslanmaz Çelik Körükler
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.020
Maks. Alan sayısı Delik25mm
Maks. Alan sayısı Delik25.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.212 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM12,700
Maks. Hızlandırmak12,700 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)212
Min. Delik10mm
Nominal Tork159 inç-lbs.
Dış Çap.1.772 "
Uzunluk63mm
Paralel Hizalama0.008 "
Vida BoyutuM5
Vida tipiKelepçe vidası
bedenBWLC63
stilKörük Kelepçesi
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork159 In.Lbs.
UPC685144769848

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Eksenel Yanlış Hizalamabir delikMaks. Alan sayısı DelikMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMMaks. HızlandırmakMin. DelikÜcret
LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Kaplin Körükleri, 1/2 x 3/8 İç Delik | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€505.88
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 Kaplin Körükleri, 1/2 x 1/2 İç Delik | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€253.01
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 Kaplin Körükleri, 5/8 x 5/8 İç Delik | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€162.12
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 Kaplin Körükleri, 5/8 x 3/4 İç Delik | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€307.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 Kaplin Körükleri, 3/4 x 1 İç Çap
€440.61 / Adet