Lovibond 276190 | Kolorimetre Toplam Sertlik | 21xc39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVIBOND 276190 Kolorimetre Toplam Sertlik | AF7LJA 21XC39

LOVIBOND 276190 Kolorimetre Toplam Sertlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LJA Model: 276190Çapraz Referans: 21XC39

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€716.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kolorimetre
Otomatik KapanmaEvet
arayüzeyKızılötesi
Bellek16 Veri Noktaları
Test Sayısı100
Çalışma sıcaklığı. Aralık5-40 C
Güç Kaynağı(4) AAA Piller
Aralık2 ila 50 mg / L
Test ParametresiToplam Zorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu9027504015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
LOVIBOND 214020 Kolorimetre Çoklu Parametre | AD3FET 3YRT2 214020Asit 0.1 - 4 mmol/L; Alkalinite-M 5 - 200 mg/L; Alkalinite-P 5 - 300 mg/L; Alüminyum 0.01 - 0.25 mg/L; Amonyak 0.02 - 1 mg/L; Amonyak, Serbest 0.01 - 0.5 mg/L; Bor 0.1 - 2 mg/L; Brom 0.05 - 13 mg/L; Klorür 0.5 - 25 mg/L; Klorsuz veya toplam 0.02-2.€1,905.67
LOVIBOND MD640 Kolorimetre, PTSA/Floresein'li Çoklu Parametre, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-€3,615.86
LOVIBOND MD610 Kolorimetre, Çoklu Parametre, +/-1 nm/%2 Tam Ölçek Doğruluğu, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-€2,731.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVIBOND 276190 Kolorimetre Toplam Sertlik
€716.53 / Adet