Lube F155-01 | Akış Görüşü | 1u900 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE F155-01 Akış Göstergesi | AB3LJF 1U900

LUBE F155-01 Akış Görüşü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LJF Modeli: F155-01Çapraz Referans: 1U900

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€203.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Naylon Top ile Akış Sight
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.180 F
Maks. Çalışma basıncı345 PSI
NPT3 / 4-14
Uzunluk5.25
Görüş Uzunluğu1-3 / 8 inç
TipSatır İçi Çift Pencere

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hex Dia. Daireler (İç) (1-3 / 8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıNPTUzunlukÜcret
LUBE F152-01 Akış Göstergesi | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9 / 16€91.86
LUBE F154-01 Akış Göstergesi | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.625€151.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE F155-01 Akış Görüşü
€203.46 / Adet