Lube Lsp51-08 | Görüş Tapası Mastarı Npt 1 1/2-11 1/2 In | 1u927 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE LSP51-08 Sight Plug Mastar Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927

LUBE LSP51-08 Görüş Tapası Mastarı Npt 1 1/2-11 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LJY Modeli: LSP51-08Çapraz Referans: 1U927
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
€48.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalı Görüş
VücutÇelik
işlevDişli Kutuları veya Haznelerdeki Sıvı Seviyelerinin Görsel Muayenesine İzin Verin
MalzemeCam
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma750
NPT1.5
Görüş Çapı1-7 / 16 inç
Görme MalzemesiCam
TipYüksek PSI Kaynaşmış Sıvı Seviyesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hex Dia. Daireler (İç) (2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı PSI çalıştırmaNPTÜcret
LUBE LSP51-04 Sight Plug Mastar Npt 1 / 2-14 İnç | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€17.17
LUBE LSP51-05 Sight Plug Mastar Npt 3 / 4-14 İnç | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-06 Sight Plug Mastar, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501-11-1 / 2€36.05
LUBE LSP51-07 Sight Plug Mastar Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€39.20
LUBE LSP51-09 Gözetleme Tapası Npt 2-11 1/2 İnç | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002-11-1 / 2€74.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE LSP51-08 Görüş Tapası Mastarı Npt 1 1/2-11 1/2 In
€48.73 / Adet