Lube Lsp51-06 | Görüş Tapası Mastarı, 1-11-1/2 Npt | 1u925 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE LSP51-06 Sight Plug Mastar, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925

LUBE LSP51-06 Gözetleme Tapası, 1-11-1/2 NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LJW Modeli: LSP51-06Çapraz Referans: 1U925
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
€36.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalı Görüş
VücutÇelik
işlevDişli Kutuları veya Haznelerdeki Sıvı Seviyelerinin Görsel Muayenesine İzin Verin
MalzemeCam
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma1250
NPT1-11-1 / 2
Görüş Çapı15/16 inç
Görme MalzemesiCam
TipYüksek PSI Kaynaşmış Sıvı Seviyesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Lube LSP51-06 gözetleme tapası göstergesi, brülör alevlerini, hareketli dişlileri ve röle veya anahtar işlemlerini incelemek için kullanılan bir gözlem penceresidir. Yalıtılmış bir mahfazadaki dişli kutularındaki veya rezervuarlardaki sıvı seviyelerinin görsel olarak incelenmesini sağlar.

Özellikler:

  • Lube LSP51-06 gözetleme tapası göstergesi, sıvı seviyesini incelemek için erimiş cam pencereye sahiptir.
  • Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç için elektriksiz nikel kaplamalı çelik bir gövdeye sahiptir.
  • Bu görüş fişi göstergesi, karanlık sıvının görünürlüğü için paslanmaz çelik reflektör ile donatılmıştır.
  • Bu gözetleme tapasında sıvı sızıntısını önlemek için Buna-N conta bulunur.

Sık sorulan Sorular:

S. Lube LSP51-06 gözetleme tapası göstergesini kullanırken ne gibi önlemler alınmalıdır?

A.

  • Darbeli anahtarla sigortalı bir görüş fişi göstergesi takmayın.
  • Gözetleme tapasının basınç derecesini düşürdüğü için çizik cam kullanmaktan kaçının.

S. Lube LSP51-06 görüş tapası göstergesinin maksimum çalışma basıncı nedir?

A. 1250 psi.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı PSI çalıştırmaNPTÜcret
LUBE LSP51-04 Sight Plug Mastar Npt 1 / 2-14 İnç | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€17.17
LUBE LSP51-05 Sight Plug Mastar Npt 3 / 4-14 İnç | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-07 Sight Plug Mastar Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€39.20
LUBE LSP51-08 Sight Plug Mastar Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€48.73
LUBE LSP51-09 Gözetleme Tapası Npt 2-11 1/2 İnç | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002-11-1 / 2€74.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE LSP51-06 Gözetleme Tapası, 1-11-1/2 NPT
€36.05 / Adet