Lube Pmp100-04 | Hava Hassas Ölçüm Pompası Dört Besleme | 1tmr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE PMP100-04 Hassas Hava Ölçüm Pompası Dört Beslemeli | AB3JAT 1TMR9

LUBE PMP100-04 Hassas Hava Ölçüm Pompası Dört Besleme

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JAT Modeli: PMP100-04Çapraz Referans: 1TMR9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,741.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Ölçme Yağlama Pompası
Hava girişi1 / 8 "NPT
Hava Giriş Basıncı25 - 125 psi
Yağlama TipiGres veya Yağ
MalzemeAlüminyum, Pirinç, Çelik, Akrilik, Buna / Viton Contalar
Yayın Sayısı4
ÇalışmaHava ile Çalışan
Çıktı0 - 0.012 cu. in./cycle/feed
Genel Derinlik1"
Toplam yükseklik4.05 "
toplam Genişlik4.5 "
Pompa Oranı9:0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çevrimler Arası Aralık Süresi (0.03 dak.)
  • Maks. Alan sayısı Çıkış Basıncı (250 psi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikÜcret
LUBE PMP100-01 Hassas Hava Ölçüm Pompası Tek Beslemeli | AB3JAQ 1TMR7 PMP100-011.5 "€416.71
LUBE PMP100-02 Hassas Hava Ölçüm Pompası Çift Beslemeli | AB3JAR 1TMR8 PMP100-022.5 "€894.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE PMP100-04 Hassas Hava Ölçüm Pompası Dört Besleme
€1,741.11 / Adet