LUFKIN FE100D Mezura 1/2 İnç x 100 Feet Turuncu/siyah
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzun Şerit Ölçüsü |
Kemer tokası | Yok hayır |
Bıçak Kaplama | Hayır |
Bıçak rengi | Siyah İşaretli Sarı |
Bıçak uzunluğu | 100ft. |
Blade Malzeme | Fiberglas |
Bıçak genişliği | 1 / 2 " |
Kasa Rengi | Turuncu / Siyah |
Kutu Malzemesi | Birlikte Kalıplanmış Kauçuk Kavrama ile Yüksek Görünürlüklü ABS Plastik |
Kasa Tipi | Açılış |
Mezuniyet Tipi | inç/ft. |
Mezuniyetler | 1 / 10, 1 / 100 |
kanca | katlama |
Kilit tipi | Hayır |
Ölçüm Tipi | SAE |
çarpıcı | Oylanmamış |
Saplama İşaretleri | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 9017800000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kasa Tipi | Kemer tokası | Bıçak rengi | Mezuniyet Tipi | Mezuniyetler | kanca | Ölçüm Tipi | Saplama İşaretleri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE050 | Açılış | Yok hayır | Siyah / Kırmızı İşaretli Sarı | inç/ft. | 1/8, Numaralı Ft. ve Instantaneous Ft. | 2 Pozisyon, Katlama | SAE | Yok hayır | €37.30 | ||
FM100CME | Açılış | Yok hayır | Siyah / Kırmızı İşaretli Sarı | inç/ft./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, Metrik - mm, Cm olarak numaralandırılmış | 2 Pozisyon, Katlama | SAE / Metrik | Yok hayır | €96.93 | ||
HW226D | Kapalı | Evet | Siyah İşaretli Sarı | inç/ft. | 1 / 10, 1 / 100 | 2 Perçin | SAE | Yok hayır | €122.54 | ||
HW223ME | Kapalı | Evet | Siyah / Kırmızı İşaretli Sarı | inç/ft./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, Alt Taraf mm | 2 Perçin | SAE / Metrik | Yok hayır | €84.39 | ||
FE200 | Açılış | Yok hayır | Siyah İşaretli Sarı | inç/ft. | 1/8, Numaralı Ft. ve Instantaneous Ft. | katlama | SAE | Yok hayır | €71.94 | ||
FE200D | Açılış | Yok hayır | Siyah İşaretli Sarı | inç/ft. | 1 / 10, 1 / 100 | katlama | SAE | Yok hayır | €69.76 | ||
FM030CM | Açılış | Yok hayır | Siyah İşaretli Sarı | mm / cm / m | Metrik, mm olarak derecelendirilmiş, cm ve m olarak numaralandırılmış | katlama | metrik | Yok hayır | €44.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00