Lumapro 10f245 | Gömme Konut Tadilatı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 10F245 Yenilenmiş Gömme Muhafaza | AA2EQC

LUMAPRO 10F245 Remodel Gömme Muhafaza

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2EQC Modeli: 10F245
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
€4.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Aydınlatma Muhafazası
Gerçek OD (Giriş)5-1 / 2 "
Tavan Açılması Gerekli (In.)5.5
Fikstür Tipideğişiklik yapmak
Yükseklik5 1 / 2 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
Yalıtım TipiIC
Lamba TipiBR30, PAR30
uzunluk12 1 / 5 "
Maks. Alan sayısı Vat miktarı75
Lamba Sayısı1
Gerilim120
genişlik7 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu9405106010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 5 "Incandescent

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 10F245 Remodel Gömme Muhafaza
€4.80 / Adet