Lumapro Distribütörü (1509 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

LUMAPRO

Bir WW Grainger markası olan LumaPro, hem ticari hem de endüstriyel uygulamalar için yüksek kaliteli aydınlatma çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Merkezi Lake Forest, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Devamını Oku

filtre

Aydınlatma

Filo ve Araç Bakımı

Electrical

Pnömatik

laboratuar Malzemeleri

HVAC ve Soğutma

Fasteners

Aydınlatma filtre

İç Mekan ArmatürleriHepsini gör

  • Kanal Şerit Floresan Armatürler

    Maksimum güç tüketimi 1 W olan 2 / 59 flüoresan lambalardan oluşan UL listesindeki armatürler. Genel amaçlı, dar, yandan monteli ve düşük profilli armatür çeşitleri mevcuttur.

  • Dekoratif Armatürler

    Diğer elektronik cihazlara müdahale etmeden titreşimsiz çalışma sağlayan mimari floresan armatürler, banyo barları ve düşük profilli armatürler. Yüzey, gömme, duvar (aşağı ve yukarı ışık) ve askılı montaj seçenekleri mevcuttur

  • Floresan Armatür Aksesuarları

    Zincir asma kitleri ve yedek lensler içerir. Işık netliğini geri kazandırmak için sararmış / çatlamış lensleri buhar geçirmez armatürlerde değiştirmek için kullanılır. Belirli modeller, zararlı UV radyasyonlarından korunmak için polikarbonat lenslere sahiptir.

  • High Bay Floresan Armatürler

    Açık kirişlerden veya yüksek tavanlardan aşağıdaki zeminlere ve çalışma yüzeylerine eşit, parlak ışık verin. Fabrikaları, depoları, spor salonlarını, mağazaları ve hangarları aydınlatmak için yükseklere monte edilir. 0 ila 104 derece F arasında değişen ortam sıcaklıklarına dayanabilir

  • Low Bay Floresan Armatürler
  • Güçlendirme Kitleri
  • Dolap Altı Armatürler

    Tıbbi laboratuvarlarda, ofislerde, fabrikalarda veya atölyelerde kullanılır. Sınırlı doğrudan ışık ile masaüstlerinde, tezgahlarda ve benzeri alanlarda aydınlatma sağlayın. Kablolu, bağlantılı dönüştürülebilir ve geçmeli armatür çeşitlerinde mevcuttur

Dış Mekan ArmatürleriHepsini gör

  • Projektörler

    Bina dış cephelerini, spor sahalarını, parkları ve sanayi bahçelerini aydınlatmak için kullanılır. Mükemmel elektriksel iletkenlik ve korozyon direnci için bronz kaplamalı döküm alüminyum yapıya sahiptir. Tavanlara, duvarlara, direklere veya zemine monte edilebilir

  • Indüksiyon

    Alışveriş alanlarını, benzin istasyonlarını ve ofis komplekslerini aydınlatmak için tasarlanmıştır. Optik netlik ve zararlı UV radyasyonlarına karşı koruma için polikarbonat / prizmatik polikarbonat / alüminyum / borosilikat camdan yapılmış özellikli lensler. Bronz polyester toz boya ve beyaz kaplama çeşitlerinde sunulmaktadır

  • Peyzaj aydınlatması

    Gece estetiğini, güvenliği, eğlenceyi ve spor ve sosyal etkinlikleri geliştirmek için halka açık peyzajların veya özel bahçelerin aydınlatılması için idealdir. 35 ila 150 watt arasında değişen çıkışlara sahip halojen / akkor lambalara sahiptir. Mermi ve mini mermi çeşitlerinde mevcuttur

  • Peyzaj Aydınlatma Aksesuarları
  • Hareket Sensörü Fikstürleri ve Kitleri

    Garajlar, binalar ve giriş yollarının etrafındaki alanlarda özelleştirilebilir, yaygın aydınlatma sağlayın. Duvara monte armatürler, biri bölgeden geçtiğinde anında aydınlatma için otomatik açma özelliğine sahip hareket sensörlerine sahiptir.

  • Güvenlik / Alan Aydınlatma Armatürleri

    Yükseklikteki uygulamalar için ideal; hırsızlığı veya vandalizmi caydırmak için karanlık yürüyüş yollarına veya kapıların üzerine monte edilir. Mükemmel optik netlik ve çizilme direnci için cam / akrilik lenslerle entegre edilmiştir. 120 ve 277V arasında çalışır

  • Duvar Paketleri ve Duvara Montaj Armatürleri

    Temiz, parlak ışık sağlayın ve anında tam parlaklığa ulaşın. Minimum ısı üretir ve nem ve sıcaklık değişikliklerine dayanabilir. Binalarda geleneksel aydınlatma duvar paketlerini değiştirmek için kullanılır ve kurulum kolaylığı için duvara montaja izin verir

LambalarHepsini gör

balastlarHepsini gör

  • CFL Balastları

    Güç kaynaklarından ışıklara akan akımı kontrol etmek için tasarlanmış elektronik / manyetik balastlar. Güç değerleri 1 ila 2 W arasında değişen 3/10/104 lambalara sahiptir ve -4 derece F'ye kadar düşük sıcaklıklarda başlayabilir

  • Elektronik Balastlar

    Sık değiştirme gerektirmeyen lambalarla kullanıma uygun NEMA dereceli balastlar. 0.95'ten büyük güç faktörleri ile hassas kontrollü titreşimsiz çalışma sağlayın

  • HID Balast Ateşleyicileri
  • HID Balastları
  • HID Kapasitörler

Görev IşıklarıHepsini gör

acil AydınlatmaHepsini gör

12

Lumapro Hakkında

LumaPro kataloğu ampuller, LED'ler, HID'ler, çalışma lambaları, el fenerleri, kapasitörler, CFL balastlar, hareket sensörleri ve floresan lambaları içerir. Şirket ayrıca hastaneler, üniversiteler veya eğlence tesisleri için tek ve çift yüzlü çıkış işaretleri sunmaktadır. Markanın lambaları, lityum demir fosfat, kurşun-kalsiyum ve nikel-kadmiyum gibi çok çeşitli pillerle uyumludur. LumaPro elektronik / manyetik CFL balastları güç kaynağından ışıklara akan akımı kontrol etmek için tasarlanmıştır ve -4 derece Fahrenheit kadar düşük sıcaklıklarda başlayabilir. Bunlar, 1 ile 2 W arasında güç derecelerine sahip 3 / 10 / 104 lambalarla donatılmıştır.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

LumaPro parça numaraları, çeşitli Appleton Electric, GE Lighting, WF Harris Lighting ve Hubbell ürünlerine çapraz referans verir. Bu nedenle, eski veya stokta olmayan bir LumaPro fikstürü arıyorsanız, muhtemelen eşdeğer bir ürüne sahibiz.

Kargo

LumaPro aydınlatma ürünleri, kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundur. Basit paketleme gerektirirler.

Sık Sorulan Sorular

Halojen projektör ne kadar sürer?

Halojen ampullerin ömrü 2000 saattir, bu da akkor lambalardan iki kat daha uzundur.

LumaPro projektörler ne için kullanılır?

Bu üniversal montajlı projektörler, parlak, yüksek yoğunluklu ışık vererek spor sahaları, parklar, bina dış cepheleri ve endüstriyel avlular gibi geniş alanların görünürlüğünü artırır. Çok az ısı yayarlar ve sıcaklık ve nem dalgalanmalarına karşı dayanıklıdırlar.

LumaPro Anında Başlatma Elektronik Floresan Balastları nedir?

Depolarda veya ışıkların uzun süre açık bırakıldığı alanlarda floresan aydınlatma armatürlerinde kullanılırlar. Bu balastlar ilk açıldıklarında çok fazla voltaj üretirler, bu nedenle doluluk sensörleri veya ışıkları düzenli olarak açıp kapatan diğer aydınlatma kontrolleri ile kullanılmamalıdırlar.

LED projektörlerim KAPALI konuma getirildiğinde bile neden yarı aydınlatılıyor?

LED sürücüsü orta düzeyde bir voltaj kaybına sahiptir, bu nedenle LED KAPALI konuma getirildiğinde hala loş bir şekilde parlar.