LUMAPRO 1XUF5 Hid Balast Kiti Hps 250w
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Balast Kiti |
ANSI Kodu | S50 |
Balast Ailesi | HID Manyetik |
Balast Tipi | Çekirdek ve Bobin |
Yükseklik | 4.25 " |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 120 / 208 / 240 / 277 |
Giriş Watt | 300 |
Yalıtım sınıfı | H |
Lamba Tipi | Yüksek basınçlı sodyum |
Lamba Watt | 250 |
uzunluk | 4.75 " |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | -40 Derece F |
Lamba Sayısı | 1 |
Çalışma Amperleri @ 120V | 2.6 |
Çalışma Amperleri @ 208V | 1.5 |
Çalışma Amperleri @ 240V | 1.3 |
Çalışma Amperleri @ 277V | 1.1 |
Termal koruma | Yok hayır |
genişlik | 3 3 / 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.57 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
HS kodu | 8504100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | uzunluk | ANSI Kodu | Balast Tipi | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | genişlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Giriş Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1xud6 | 3 15 / 16 " | M98 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 85 | €162.75 | |
1xud7 | 3 15 / 16 " | M90 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 120 | €36.30 | |
1xud8 | 3 15 / 16 " | M57 | Prob Başlangıcı | -20 Derece F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 207 | €129.32 | |
1xud9 | 3 15 / 16 " | M57 | Prob Başlangıcı | -20 Derece F | 3 7 / 10 " | 2 13 / 16 " | 120/208/240/277/480 | 205 | €161.45 | |
1XUE1 | 4.75 " | M58 | Prob Başlangıcı | -20 Derece F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 295 | €45.11 | |
1XUE2 | 4.75 " | M58 | Prob Başlangıcı | -20 Derece F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 289 | €195.35 | |
1XUE3 | 4.75 " | M59 | Prob Başlangıcı | -20 Derece F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 458 | €56.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00