Lumapro | Minyatür Lamba 21 T576 904v - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 21U576 Minyatür Lamba 904 T5 13.5v - 2'li Paket | AB6JXK

LUMAPRO 21U576 Minyatür Lamba 904 T5 13.5v - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JXK Model: 21U576
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
€3.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü54 "
Ortalama yaşam5000 saat.
baz TürüCam Takoz W2.1
Ampul YuvasıCam
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba şekliT5
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.49 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruOtomotiv
Ticaret Numarası904
Gerilim13.5
Watt9

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8539293050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamTicaret NumarasıWattbaz TürüMevcut Çizimİlk Lümenpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U583 Minyatür Lamba 916 T5 13.5v - 2'li Paket | AB6JXT 21U583Otomotiv10,000 saat.10,000 saat.9167.3Cam Takoz W2.1--2€4.53
LUMAPRO 2FLU5 Minyatür Lamba 916 7.3 W T5 13.5 V - 10'lu Paket | AB9VJM 2FLU5Genel Amaçlı10,000 saat.10,000 saat.9167.3Kama540mA2510€11.01
LUMAPRO 2FLU7 Minyatür Lamba 904 9.3w T5 13.5v - 10'lu Paket | AB9VJN 2FLU7Genel Amaçlı54 "5000 saat.9049.3Kama690mA5010€10.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 21U576 Minyatür Lamba 904 T5 13.5v - 2'li Paket
€3.18 / paket