LUMAPRO 24K343 Dock Lambası Led 16w 120v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Dock Işık |
Kol uzunluğu | 40 " |
Kordon uzunluğu | 16ft. |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Watt | 16 |
objektif Malzeme | Havalı cam |
Montaj Tipi | Duvar Monteli |
Silah Sayısı | 2 |
Anahtar Türü | Push Button |
Dönme Açısı | 160 Dereceleri |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 84.58 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00