Lumapro 2ekv5 | Minyatür Lamba 293 5w G4 1/2 14v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2EKV5 Minyatür Lamba 293 5w G4 1/2 14v - 10'lu Paket | AB9PQP

LUMAPRO 2EKV5 Minyatür Lamba 293 5w G4 1/2 14v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PQP Modeli: 2EKV5
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
€9.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam5000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim320mA
İlk Lümen25
Lamba Çapı0.57 "
Lamba şekliG4 1 / 2
Lamba TipiMinyatür-G
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.07 "
Genel Lamba ŞekliG
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası293
Gerilim14
Watt5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşamMevcut ÇizimLamba ÇapıBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U520 Minyatür Lamba 57 G4 1/2 14v | AB6JVC 21U520500 saat.--Otomotiv5731€1.73
LUMAPRO 21U639 Minyatür Lamba 1895 G4 1/2 14v - 2'li Paket | AB6JZZ 21U6392000 saat.--Otomotiv189542€2.61
LUMAPRO 2FLZ9 Minyatür Lamba 1895 G4 1/2 14v - 10'lu Paket | AB9VLL 2FLZ92000 saat.270mA0.6 "Genel Amaçlı1895410€7.52
LUMAPRO 2FME9 Minyatür Lamba 57 3w G4 1/2 14v - 10'lu Paket | AB9VNE 2FME9500 saat.24mA0.562 "Genel Amaçlı57310€8.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2EKV5 Minyatür Lamba 293 5w G4 1/2 14v - 10'lu Paket
€9.73 / paket