Lumapro 2ekx5 | Minyatür Lamba H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2EKX5 Minyatür Lamba H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ

LUMAPRO 2EKX5 Minyatür Lamba H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PQZ Modeli: 2EKX5
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
€12.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü150 / 300 saat.
Ortalama yaşam150 / 320 saat.
baz TürüP43T-38
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim5000 / 4580mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen1735/1006
Lamba şekliT4 5/8
Lamba TipiMinyatür-T
lümen1735/1006
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk3.62 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıH4-60 / 55
Gerilim13.2
Watt60/55

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz TürüMevcut Çizimİlk LümenTicaret NumarasıWattÜcret
LUMAPRO 2FND6 Minyatür Lamba H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF 2FND6250 saat.PX26d55,000mA1350H7-5555€13.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2EKX5 Minyatür Lamba H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v
€12.93 / Adet