Lumapro 2flt8 | Minyatür Lamba 922 12.5w T5 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FLT8 Minyatür Lamba 922 12.5 W T5 12.8 V - 10'lu Paket | AB9VJH

LUMAPRO 2FLT8 Minyatür Lamba 922 12.5w T5 12.8v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VJH Modeli: 2FLT8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€10.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü200 saat.
Ortalama yaşam200 saat.
baz TürüKama
Ampul Çapı5 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim980mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen189
Lamba Çapı0.625 "
Lamba şekliT5
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
lümen189
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.49 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası922
Gerilim12.8
Watt12.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamTicaret NumarasıWattbaz TürüMevcut Çizimİlk Lümenpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U580 Minyatür Lamba 912 T5 12.8v - 2'li Paket | AB6JXP 21U580Otomotiv1000 saat.1000 saat.91213Cam Takoz W2.1--2€4.52
LUMAPRO 21U584 Minyatür Lamba 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Özel servis500 saat.500 saat.9187Cam Takoz W2.1--1€2.10
LUMAPRO 21U585 Minyatür Lamba 921 T5 12.8v - 2'li Paket | AB6JXV 21U585Otomotiv500 saat.500 saat.92118Cam Takoz W2.1--2€5.08
LUMAPRO 21U586 Minyatür Lamba 922 T5 12.8v - 2'li Paket | AB6JXW 21U586Otomotiv200 saat.200 saat.92212.5Cam Takoz W2.1--2€4.53
LUMAPRO 21U587 Minyatür Lamba 923 T5 12.8v - 2'li Paket | AB6JXX 21U587Özel servis500 saat.500 saat.92311.7Cam Takoz W2.1--2€4.07
LUMAPRO 2FLV2 Mini Akkor Ampul 923 T5 11.65w 10pk | AB9VJT 2FLV2Genel Amaçlı500 saat.500 saat.92311.7Kama910mA15710€11.01
LUMAPRO 2FLV9 Mini Akkor Ampul 901 4w T5 12.8v - 10'lu Paket | AB9VJZ 2FLV9Genel Amaçlı500 saat.500 saat.9014Kama310mA3710€11.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FLT8 Minyatür Lamba 922 12.5w T5 12.8v - 10'lu Paket
€10.92 / paket