Lumapro 2fmc3 | Minyatür Lamba 14 0.741w G3 1/2 2.5v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMC3 Minyatür Lamba 14 0.741w G3 1/2 2.5v - 10'lu Paket | AB9VMF

LUMAPRO 2FMC3 Minyatür Lamba 14 0.741w G3 1/2 2.5v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VMF Modeli: 2FMC3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€10.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam15 saat.
baz TürüMinyatür Vida (E10)
Mevcut Çizim270mA
İlk Lümen6
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliG3 1 / 2
Lamba TipiMinyatür-G
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.94 "
Genel Lamba ŞekliG
Birincil BaşvuruFener
Ticaret Numarası14
Gerilim2.5
Watt0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMevcut Çizimİlk LümenTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 2FMT5 Minyatür Lamba 245 1.2w G3 1/2 2.5v - 10'lu Paket | AB9VRW 2FMT5500mA112451.210€11.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMC3 Minyatür Lamba 14 0.741w G3 1/2 2.5v - 10'lu Paket
€10.70 / paket