Lumapro 2fme8 | Minyatür Lamba 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FME8 Minyatür Lamba 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10'lu Paket | AB9VND

LUMAPRO 2FME8 Minyatür Lamba 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VND Modeli: 2FME8
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
€16.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam20,000 saat.
baz TürüTek Kontak Midget Flanşlı
Mevcut Çizim20mA
İlk Lümen5
Lamba Çapı0.22 "
Lamba şekliT1 3/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.63 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası381
Gerilim6.3
Watt1.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüMevcut ÇizimMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U562 Minyatür Lamba 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW 21U562Tek Kontak Midget Flanşlı-0.63 "38111€1.65
LUMAPRO 2FMK3 Minyatür Lamba 86 1w T1 3/4 6.3v - 10'lu Paket | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110€11.43
LUMAPRO 3EHK2 Minyatür Lamba 379 1.3w T1 3/4 6.3v - 10'lu Paket | AC8WPF 3EHK2Cüce Yivli (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310€17.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FME8 Minyatür Lamba 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10'lu Paket
€16.83 / paket