Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMG7 Minyatür Lamba 1850 0.5w T3 1/4 5v - 10'lu Paket | AB9VNX

LUMAPRO 2FMG7 Minyatür Lamba 1850 0.5w T3 1/4 5v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VNX Modeli: 2FMG7
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
€11.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam1500 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim90mA
İlk Lümen3
Lamba Çapı0.43 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.4 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruDönüş Sinyali-Ön Veya Arka
Ticaret Numarası1850
Gerilim5
Watt0.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamAçık renklümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGenel Lamba ŞekliBirincil Başvurupaket adetÜcret
LUMAPRO 21U659 Minyatür Lamba 7440 T7 12v - 2'li Paket | AB6KAW 21U659Minyatür-T300 saat.300 saat.--1.75 "TDönüş Sinyali, Arka, Yedekleme, Viraj Alma, Yüksek Montaj Durdurma, Durdurma, Dönüş Sinyali, Ön2€13.47
LUMAPRO 2EKW5 Minyatür Lamba 1495 8.4w T4 1/2 28v - 10'lu Paket | AB9PQV 2EKW5Minyatür-T-500 saat.Temizle-1.38 "TUçak10€17.23
LUMAPRO 2EKW8 Minyatür Lamba 9003 67 / 60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Minyatür-T-150 / 320 saat.--3.62 "TGenel Amaçlı1€16.47
LUMAPRO 2EKX6 Mini Lamba H4-75 / 70 75 / 70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Minyatür-T150 / 300 saat.150 / 300 saat.Temizle1898/11943.62 "TGenel Amaçlı1€16.16
LUMAPRO 2EKY2 El Feneri Lambası Pr12 2.975w B3 1/2 - 10'lu Paket | AB9PRE 2EKY2Minyatür-B-15 saat.--1.25 "BFener10€10.08
LUMAPRO 2FLU4 Mini Akkor Ampul 1876 9w T5 3.5v - 10'lu Paket | AB9VJL 2FLU4Minyatür-T2000 saat.2000 saat.Temizle821.75 "TGenel Amaçlı10€222.36
LUMAPRO 2FLV1 Minyatür Lamba 27 1.47w G4 1/2 4.9v - 10'lu Paket | AB9VJR 2FLV1Minyatür-G-300 saat.--1.07 "GFener10€8.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMG7 Minyatür Lamba 1850 0.5w T3 1/4 5v - 10'lu Paket
€11.17 / paket