Lumapro 2fmh1 | Minyatür Lamba 787 10w T2 1/4 6v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMH1 Minyatür Lamba 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA

LUMAPRO 2FMH1 Minyatür Lamba 787 10w T2 1/4 6v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VPA Modeli: 2FMH1
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
€14.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam100 saat.
baz Türü2 Pimli (G4)
Mevcut Çizim1670mA
İlk Lümen201
Lamba şekliT2 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1"
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruEnstrüman
Ticaret Numarası787
Gerilim6
Watt10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz Türüİlk LümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattÜcret
LUMAPRO 5DTN6 Minyatür Lamba 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 saat.Minyatür Süngü (BA9s)2201.24 "Uçak76712€16.84
LUMAPRO 5DTP3 Minyatür Lamba 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH 5DTP350 saat.2 Pimli (G4)1501.24 "Acil Durum Binası7858€9.88
LUMAPRO 5DTP4 Minyatür Lamba 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 saat.2 Pimli (G4)-1.24 "Acil Durum Binası78612€10.83
LUMAPRO 5DTP5 Minyatür Lamba 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK 5DTP5100 saat.2 Pimli (G4)2201.24 "Genel Amaçlı78820€11.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMH1 Minyatür Lamba 787 10w T2 1/4 6v
€14.20 / Adet