Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMH5 Minyatür Lamba 914 3.6w T5 4v - 10'lu Paket | AB9VPE

LUMAPRO 2FMH5 Minyatür Lamba 914 3.6w T5 4v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VPE Modeli: 2FMH5
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
€10.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü50 saat.
Ortalama yaşam50 saat.
baz TürüKama
Ampul Çapı5 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim900mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen44
Lamba Çapı0.625 "
Lamba şekliT5
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
lümen44
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.49 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil Başvuruacil Aydınlatma
Ticaret Numarası914
Gerilim4
Watt3.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüÜcret
LUMAPRO 21U581 Minyatür Lamba 914 T5 4v | AB6JXQ 21U581Cam Takoz W2.1€2.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMH5 Minyatür Lamba 914 3.6w T5 4v - 10'lu Paket
€10.96 / paket