Lumapro 2fmj2 | Minyatür Lamba 1892 2w T3 1/4 14.4v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMJ2 Minyatür Lamba 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10'lu Paket | AB9VPL

LUMAPRO 2FMJ2 Minyatür Lamba 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VPL Modeli: 2FMJ2
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
€7.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim120mA
İlk Lümen9
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.19 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil Başvururadyo
Ticaret Numarası1892
Gerilim14.4
Watt2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMevcut Çizimİlk LümenTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U624 Minyatür Lamba 1813 T3 1/4 14.4v | AB6JZH 21U624--18131.51€2.48
LUMAPRO 21U637 Minyatür Lamba 1892 T3 1/4 14.4v | AB6JZX 21U637--189221€1.90
LUMAPRO 2FMB4 Minyatür Lamba 1813 1w T3 1/4 14.4v - 10'lu Paket | AB9VMA 2FMB410mA101813110€9.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMJ2 Minyatür Lamba 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10'lu Paket
€7.74 / paket