Lumapro 2fmj3 | Minyatür Lamba 53 1.73w G3 1/2 14.4v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMJ3 Minyatür Lamba 53 1.73w G3 1/2 14.4v - 10'lu Paket | AB9VPM

LUMAPRO 2FMJ3 Minyatür Lamba 53 1.73w G3 1/2 14.4v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VPM Modeli: 2FMJ3
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
€7.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim120mA
Lamba Çapı0.43 "
Lamba şekliG3 1 / 2
Lamba TipiMinyatür-G
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.94 "
Genel Lamba ŞekliG
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası53
Gerilim14.4
Watt1.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşamMevcut ÇizimBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U519 Minyatür Lamba 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 saat.-Otomotiv531.71€1.93
LUMAPRO 21U613 Minyatür Lamba 1445 G3 1/2 14.4v - 2'li Paket | AB6JYZ 21U6132000 saat.-Otomotiv14452.72€3.23
LUMAPRO 2FLT3 Minyatür Lamba 1445 2w G3 1/2 14.4v - 10'lu Paket | AB9VJC 2FLT32000 saat.135mAGenel Amaçlı1445210€8.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMJ3 Minyatür Lamba 53 1.73w G3 1/2 14.4v - 10'lu Paket
€7.93 / paket