Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMK5 Minyatür Lamba 927 7w T5 6v - 10'lu Paket | AB9VPZ

LUMAPRO 2FMK5 Minyatür Lamba 927 7w T5 6v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VPZ Modeli: 2FMK5
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
€11.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü50 saat.
Ortalama yaşam50 saat.
baz TürüKama
Ampul Çapı5 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim1020mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen101
Lamba Çapı0.625 "
Lamba şekliT5
Lamba TipiMinyatür-T
lümen101
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.49 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil Başvuruacil Aydınlatma
Ticaret Numarası927
Gerilim6
Watt7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüMevcut Çizimİlk LümenlümenTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U578 Minyatür Lamba 908 T5 6v | AB6JXM 21U578Cam Takoz W2.1---90891€2.11
LUMAPRO 21U579 Minyatür Lamba 909 T5 6v | AB6JXN 21U579Cam Takoz W2.1---90941€2.28
LUMAPRO 21U588 Minyatür Lamba 927 T5 6v | AB6JXY 21U588Cam Takoz W2.1---92771€1.82
LUMAPRO 21U589 Minyatür Lamba 939 T5 6v | AB6JXZ 21U589Cam Takoz W2.1---9395.41€2.10
LUMAPRO 2FML6 Minyatür Lamba 908 9w T5 6v - 10'lu Paket | AB9VQK 2FML6Kama1500mA151151908910€11.38
LUMAPRO 2FMN5 Minyatür Lamba 939 5.4 w T5 6v - 10'lu Paket | AB9VQU 2FMN5Kama900mA68689395.410€9.10
LUMAPRO 2FMP3 Minyatür Lamba 909 4w T5 6v - 10'lu Paket | AB9VRB 2FMP3Kama620mA3838909410€11.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMK5 Minyatür Lamba 927 7w T5 6v - 10'lu Paket
€11.17 / paket