Lumapro 2fmk7 | Minyatür Lamba 51 1.65w G3 1/2 7.5v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMK7 Minyatür Lamba 51 1.65w G3 1/2 7.5v - 10'lu Paket | AB9VQB

LUMAPRO 2FMK7 Minyatür Lamba 51 1.65w G3 1/2 7.5v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VQB Modeli: 2FMK7
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
€8.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim220mA
İlk Lümen13
Lamba Çapı0.43 "
Lamba şekliG3 1 / 2
Lamba TipiMinyatür-G
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.94 "
Genel Lamba ŞekliG
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası51
Gerilim7.5
Watt1.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüBirincil BaşvuruTicaret Numarasıpaket adetÜcret
LUMAPRO 2FMR8 Minyatür Lamba 50 1.7 w G3 1/2 7.5 V - 10'lu Paket | AB9VRQ 2FMR8Minyatür Vida (E10)Oyuncak5010€9.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMK7 Minyatür Lamba 51 1.65w G3 1/2 7.5v - 10'lu Paket
€8.98 / paket