Lumapro 2fmn7 | Minyatür Lamba 656 1.6w T3 1/4 28v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMN7 Minyatür Lamba 656 1.6w T3 1/4 28v - 10'lu Paket | AB9VQW

LUMAPRO 2FMN7 Minyatür Lamba 656 1.6w T3 1/4 28v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VQW Modeli: 2FMN7
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
€11.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam2500 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim60mA
İlk Lümen8
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.06 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası656
Gerilim28
Watt1.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.13
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama yaşambaz TürüWattMevcut Çizimİlk LümenLamba ÇapıMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U555 Minyatür Lamba 313 T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 saat.Minyatür Süngü (BA9s)5---1.19 "1€2.43
LUMAPRO 21U568 Minyatür Lamba 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 saat.Cam Takoz W2.13---1.06 "1€1.96
LUMAPRO 21U628 Minyatür Lamba 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1---1.19 "1€1.86
LUMAPRO 21U629 Minyatür Lamba 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)3---1.19 "1€2.14
LUMAPRO 21U633 Minyatür Lamba 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 saat.Minyatür Süngü (BA9s)5---1.19 "1€1.94
LUMAPRO 21U635 Minyatür Lamba 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)5.6---1.19 "1€3.03
LUMAPRO 2FMB2 Minyatür Lamba 1843 0.56w T3 1/4 28v - 10'lu Paket | AB9VLY 2FMB218433000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)0.6220mA30.43 "1.19 "10€13.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMN7 Minyatür Lamba 656 1.6w T3 1/4 28v - 10'lu Paket
€11.79 / paket