Lumapro 2fmp8 | Minyatür Lamba 85 1w T1 3/4 28v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMP8 Minyatür Lamba 85 1w T1 3/4 28v - 10'lu Paket | AB9VRG

LUMAPRO 2FMP8 Minyatür Lamba 85 1w T1 3/4 28v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VRG Modeli: 2FMP8
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
€11.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam7000 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim40mA
İlk Lümen4
Lamba Çapı0.22 "
Lamba şekliT1 3/4
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.8 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası85
Gerilim28
Watt1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattOrtalama yaşambaz TürüMevcut Çizimİlk LümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret Numarasıpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U498 Minyatür Lamba 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 saat.2 Pimli (M-23)--0.61 "Gösterge73871€3.50
LUMAPRO 21U525 Minyatür Lamba 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 saat.Cam Takoz W2.1--0.8 "Gösterge851€1.58
LUMAPRO 21U557 Minyatür Lamba 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 saat.Tek Kontak Midget Flanşlı--0.63 "Uçak3271€2.10
LUMAPRO 21U564 Minyatür Lamba 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 saat.Tek Kontak Midget Flanşlı--0.63 "Gösterge3851€2.07
LUMAPRO 21U566 Minyatür Lamba 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 saat.Tek Kontak Midget Flanşlı--0.63 "Gösterge3871€1.88
LUMAPRO 21U567 Minyatür Lamba 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 saat.Cüce Yivli (S4S / 8)--0.63 "Gösterge3881€2.06
LUMAPRO 2FMH2 Minyatür Lamba 334 1w T1 3/4 28v - 10'lu Paket | AB9VPB 2FMH214000 saat.Cüce Yivli (S4S / 8)40mA40.63 "Uçak33410€20.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMP8 Minyatür Lamba 85 1w T1 3/4 28v - 10'lu Paket
€11.59 / paket