Lumapro 2fmw2 | Minyatür Lamba 1477 4w T3 24v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMW2 Minyatür Lamba 1477 4w T3 24v - 10'lu Paket | AB9VTV

LUMAPRO 2FMW2 Minyatür Lamba 1477 4w T3 24v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VTV Modeli: 2FMW2
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
€14.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü250 saat.
Ortalama yaşam250 saat.
baz TürüMinyatür Vida (E10)
Ampul Çapı13 / 32 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim170mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen42
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliT3
Lamba TipiMinyatür-T
lümen42
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.19 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası1477
Gerilim24
Watt4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamlümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGenel Lamba ŞekliBirincil BaşvuruTicaret Numarasıpaket adetÜcret
LUMAPRO 2EKX3 Minyatür Lamba H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Minyatür-T-200 saat.-2.66 "TGenel AmaçlıH1-551€9.49
LUMAPRO 2FLR5 Minyatür Lamba 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Minyatür-S200 saat.200 saat.3022"SGenel Amaçlı16341€3.79
LUMAPRO 2FLR6 Minyatür Lamba 631 8.82w G6 14v - 10'lu Paket | AB9VHX 2FLR6Minyatür-G1000 saat.1000 saat.751.44 "GGenel Amaçlı63110€10.82
LUMAPRO 2FMA1 Minyatür Lamba 43 6w T3 1/4 2.5v - 10'lu Paket | AB9VLM 2FMA1Minyatür-T-3000 saat.-1.19 "TGösterge4310€8.43
LUMAPRO 2FMT1 Minyatür Lamba 131 0.1w G3 1/2 1.3v - 10'lu Paket | AB9VRR 2FMT1Minyatür-G-50 saat.-0.94 "GFener13110€8.57
LUMAPRO 2FMT3 Minyatür Lamba 233 0.6w G3 1/2 2.3v - 10'lu Paket | AB9VRU 2FMT3Minyatür-G-10 saat.-0.94 "GFener23310€9.44
LUMAPRO 2FMT9 Minyatür Lamba 338 0.1w T1 3/4 2.7v - 10'lu Paket | AB9VRZ 2FMT9Minyatür-T-6000 saat.-0.63 "TGösterge33810€18.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMW2 Minyatür Lamba 1477 4w T3 24v - 10'lu Paket
€14.75 / paket