Lumapro 2fnd4 | Minyatür Lamba H3 70/24v 70w T3 1/4 24v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FND4 Minyatür Lamba H3 70 / 24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD

LUMAPRO 2FND4 Minyatür Lamba H3 70/24v 70w T3 1/4 24v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VWD Modeli: 2FND4
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
€11.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam400 saat.
baz TürüPK22'ler
İlk Lümen1750
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.65 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıH3 70 / 24V
Gerilim24
Watt70

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.93
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz Türüİlk LümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U627 Minyatür Lamba 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 saat.Minyatür Süngü (BA9s)-1.19 "Uçak181841€2.23
LUMAPRO 2FMK6 Minyatür Lamba 1818 4w T3 1/4 24v - 10'lu Paket | AB9VQA 2FMK6250 saat.Minyatür Süngü (BA9s)421.19 "Uçak1818410€19.64
LUMAPRO 4VDY2 Minyatür Lamba 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU 4VDY210,000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)111.19 "Gösterge24VMB-131€2.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FND4 Minyatür Lamba H3 70/24v 70w T3 1/4 24v
€11.22 / Adet