Lumapro 2fnj5 | Mini Led Ampul Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNJ5 Mini Led Ampul Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXM

LUMAPRO 2FNJ5 Mini Led Ampul Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VXM Modeli: 2FNJ5
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
€26.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Bi-Polar LED Ampul
Ortalama yaşam100,000 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim75mA
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkMavi
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıLM1006WB
Gerilim6.3
Watt0.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8539490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz Türü+Lamba ÇapıAçık renkTicaret NumarasıGerilimWattÜcret
LUMAPRO 2FNH1 Mini Led Ampul Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "kehribarLM1006MB6.30.5€16.59
LUMAPRO 2FNH2 Mini Led Ampul Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "MaviLM1006MB6.30.5€25.94
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led Ampul L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "YeşilL1006MB6.30.5€25.67
LUMAPRO 2FNH4 Mini Led Ampul L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "KırmızıL1006MB6.30.5€16.00
LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Ampul Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "MaviLM1006MS6.30.5€22.25
LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led Ampul Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "KırmızıLM1006MS6.30.5€15.23
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led Ampul Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "BeyazLM1006MS6.30.5€25.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNJ5 Mini Led Ampul Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v
€26.93 / Adet