Lumapro 2fnv7 | Mini Led Ampul Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNV7 Mini Led Ampul Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZH

LUMAPRO 2FNV7 Mini Led Ampul Lm2006cs 0.72w T6 6.3v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VZH Modeli: 2FNV7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Bi-Polar LED Ampul
Ortalama Ampul Ömrü100,000 saat.
Ortalama yaşam100,000 saat.
baz TürüŞamdan Vidası (E12)
Ampul Çapı3 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim0.03mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı0.75 "
Lamba şekliT6
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkKırmızı
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
YeriniBulb 3S6/6V, 6S6/6V
Ticaret NumarasıLM2006CS
Gerilim6.3
Watt0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçık renkÜcret
LUMAPRO 2FNV8 Mini Led Ampul Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZJ 2FNV8Beyaz€24.68
LUMAPRO 2FNV9 Mini Led Ampul Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZK 2FNV9Sıcak beyaz€28.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNV7 Mini Led Ampul Lm2006cs 0.72w T6 6.3v
€17.71 / Adet