Lumapro 2fnz6 | Minyatür Led Ampul Lm2030cs 0.72w T6 30v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNZ6 Minyatür Led Ampul Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC

LUMAPRO 2FNZ6 Minyatür Led Ampul Lm2030cs 0.72w T6 30v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WAC Modeli: 2FNZ6
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
€13.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür LED Ampul
Ortalama Ampul Ömrü100,000 saat.
Ortalama yaşam100,000 saat.
baz TürüŞamdan Vidası (E12)
Ampul Çapı3 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim0.03mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı0.75 "
Lamba şekliT6
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkYeşil
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
YeriniBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
Ticaret NumarasıLM2030CS
Gerilim30
Watt0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8539490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçık renkÜcret
LUMAPRO 2FNZ4 Minyatür Led Ampul Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB 2FNZ4kehribar€12.02
LUMAPRO 2FNZ8 Minyatür Led Ampul Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD 2FNZ8Beyaz€12.43
LUMAPRO 2FNZ9 Minyatür Led Ampul Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE 2FNZ9Sıcak beyaz€12.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNZ6 Minyatür Led Ampul Lm2030cs 0.72w T6 30v
€13.56 / Adet