LUMAPRO 2NAX5 Endüstriyel Floresan Armatür F32t8
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Seri Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kanal Bağlayıcı | Bitiş Plakası / Kanal Konektöründeki Kombinasyon Vidası |
Kanal Genişliği | 9" |
Fikstür Tipi | Genel Amaçlı Standart Seri |
Fikstür Watt | 112 |
Yükseklik | 4" |
Konut Finish | Beyaz Toz Boya |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32 |
uzunluk | 96 " |
Metal Ölçer | 22 |
Montaj | Bireysel, Askıya Alındı |
Reflektör Tipi | Açıklıklı |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00